曜日別特売
GKF-30 グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所) 01703038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKF-30 グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所) 01703038
GKF-30 グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所) 01703038

グリルノブ(めねじ) GKF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
内容量1個注文コード01703038品番GKF-30
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法D(Φmm)31寸法H(mm)22寸法L(mm)10寸法d(Φmm)15寸法h(mm)9寸法h1(mm)0.3ねじの呼びM5材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)30取付部めねじ(段付)質量(g)12種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: アジャスターノブ
雅刀

よく読まずにオーダーしましたが重要部品でないのでそのまま使えます。
アルミぽく見えました。写真良すぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする