曜日別特売
GKF-50 グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所) 01703056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKF-50 グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所) 01703056
GKF-50 グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所) 01703056

グリルノブ(めねじ) GKF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)50
内容量1個注文コード01703056品番GKF-50
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
寸法D(Φmm)50寸法H(mm)30寸法L(mm)13寸法d(Φmm)20寸法h(mm)13.5寸法h1(mm)0.3ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)50取付部めねじ(段付)質量(g)32種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: アジャスターノブ
雅刀

よく読まずにオーダーしましたが重要部品でないのでそのまま使えます。
アルミぽく見えました。写真良すぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする