GSN-6×40 グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所) 01703327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSN-6×40 グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所) 01703327
GSN-6×40 グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所) 01703327

グラブスクリューノブ GSN

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)40
内容量1個注文コード01703327品番GSN-6×40
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法D(Φmm)32寸法H(mm)60寸法L(mm)40寸法d(Φmm)15寸法h(mm)9寸法h1(mm)11ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付長(mm)40取付部おねじ(段付)質量(g)18種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01703327
2021-01-26
用途: 特殊冶具の固定
株式会社ホウ コーポレーション

この手のグラブスクリューノブで、40mmの長さのものは他に無く助かりました。また購入させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする