曜日別特売
K-100-N 角リム朝顔型ハンドル車 K-N MIYOSHI(小西製作所) 01704754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-100-N 角リム朝顔型ハンドル車 K-N MIYOSHI(小西製作所) 01704754
K-100-N 角リム朝顔型ハンドル車 K-N MIYOSHI(小西製作所) 01704754

角リム朝顔型ハンドル車 K-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)28
寸法D100
内容量1個注文コード01704754品番K-100-N
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類朝顔材質鋳鉄FC200質量(kg)0.51寸法d(mm)28表面処理クロムメッキ寸法l(mm)15寸法h(mm)14スポーク数3寸法D100寸法R43寸法H34寸法L25寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする