※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
角リム朝顔型ハンドル車 KB-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
48
23
28
37
42
44
48
52
寸法D
200
80
100
125
140
160
180
200
250
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704885
品番
KB-200-N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法d(mm)
48
寸法h(mm)
18
寸法l(mm)
19
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
2.13
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
スポーク数
3
寸法D
200
寸法R
89
寸法H
56
寸法L
38
寸法M
M10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。