KF-8-Y クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所) 01705174

クランプレバー(めねじ) KF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01705174品番KF-8-Y
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(mm)18.3寸法D1(mm)7.5寸法H(mm)26.3寸法H1(mm)41寸法H2(mm)43.7寸法R(mm)65寸法T(mm)12寸法d(Φmm)14寸法l(mm)7種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)12回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数20イエロー質量(g)70~85表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする