寸法D(mm)25.9寸法D1(mm)12寸法H(mm)38.3寸法H1(mm)59寸法H2(mm)64.5寸法R(mm)95寸法T(mm)17寸法d(Φmm)19寸法l(mm)10種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)17回し半径(mm)95材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24色オレンジ質量(g)190~250表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM12×P1.75