曜日別特売
KFS-4H-Y ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS MIYOSHI(小西製作所) 01706075

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4イエロー注文コード01706075品番KFS-4H-Y
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D(mm)14寸法D1(mm)7.5寸法H(mm)33.3寸法H1(mm)41寸法H2(mm)43.2寸法R(mm)40寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)15種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)9回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16イエロー質量(g)31~38表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM4×P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする