※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
角リム朝顔型ハンドル車 KN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
44
23
28
37
42
44
48
52
寸法D
160
80
100
125
140
160
180
200
250
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706425
品番
KN-160
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
1.46
寸法d(mm)
44
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
16
寸法h(mm)
18
スポーク数
3
寸法D
160
寸法R
70
寸法H
48
寸法L
32
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。