曜日別特売
KN-180 角リム朝顔型ハンドル車 KN MIYOSHI(小西製作所) 01706434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN-180 角リム朝顔型ハンドル車 KN MIYOSHI(小西製作所) 01706434
KN-180 角リム朝顔型ハンドル車 KN MIYOSHI(小西製作所) 01706434

角リム朝顔型ハンドル車 KN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)44
寸法D180
内容量1個注文コード01706434品番KN-180
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類朝顔材質鋳鉄FC200質量(kg)1.56寸法d(mm)44表面処理クロムメッキ寸法l(mm)19寸法h(mm)18スポーク数3寸法D180寸法R80寸法H52寸法L35寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする