曜日別特売
KN-15 ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所) 01706468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN-15 ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所) 01706468
KN-15 ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所) 01706468

ナールドノブ KN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
寸法H(mm)11
内容量1個注文コード01706468品番KN-15
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法D(Φmm)15寸法H(mm)11寸法d(Φmm)11寸法h(mm)2寸法h1(mm)0.3寸法l(mm)6ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)6取付部めねじ(段付)質量(g)4種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色寸法MM4×P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする