※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ナールドノブ KN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
5
6
5
10
13
17
20
寸法H(mm)
12
11
12
14
18
23
26
32
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706477
品番
KN-18
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
18
寸法H(mm)
12
寸法d(Φmm)
13
寸法h(mm)
3
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
5
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
5
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M5×P0.8