KNTA-6-B ナールドナット黒染め KNTA-B MIYOSHI(小西製作所) 01706617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNTA-6-B ナールドナット黒染め KNTA-B MIYOSHI(小西製作所) 01706617
KNTA-6-B ナールドナット黒染め KNTA-B MIYOSHI(小西製作所) 01706617

ナールドナット黒染め KNTA-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
内容量1個注文コード01706617品番KNTA-6-B
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法D(Φmm)24寸法D1(Φmm)18寸法H(mm)14寸法d(Φmm)16寸法h(mm)10寸法h1(mm)4寸法l(mm)8ねじの呼びM6材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付長(mm)8取付部めねじ(段付)質量(g)27種類丸形色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする