曜日別特売
KS-20×16 ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所) 01716058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-20×16 ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所) 01716058
KS-20×16 ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所) 01716058

ナールドノブ KS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
寸法H(mm)14
内容量1個注文コード01716058品番KS-20×16
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法D(Φmm)22寸法H(mm)14寸法L(mm)16寸法d(Φmm)15寸法h(mm)4寸法h1(mm)0.3ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付長(mm)16取付部おねじ(段付)質量(g)10種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする