※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ロッキングレバーステンレス L-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M16
Φ5
Φ10
M10
Φ12
M12
Φ16
M16
取付長(mm)
30
5
19
20
6
22
25
10
30
取付部
めねじ
丸穴
めねじ
回し半径(mm)
100
50
75
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716313
品番
L-100-T-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
35
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
52
寸法H1(mm)
90
寸法R(mm)
100
寸法S(mm)
12
寸法d1(Φmm)
-
寸法d2(Φmm)
-
寸法h(mm)
35
寸法l2(mm)
30
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
100
材質(本体)
ステンレス鋼SUS303
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
質量(g)
410
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
寸法M
M16×P2.0