※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
商品レビューを投稿する
ねじの呼び
M6
M6
M8
取付長(mm)
16
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716408
品番
LKK-20×16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
21
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
16
寸法d(Φmm)
13
寸法h(mm)
12
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
13
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
寸法M
M6×P1.0