曜日別特売
MCF-6-S ミニクランプレバー MCF MIYOSHI(小西製作所) 01717248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCF-6-S ミニクランプレバー MCF MIYOSHI(小西製作所) 01717248
MCF-6-S ミニクランプレバー MCF MIYOSHI(小西製作所) 01717248

ミニクランプレバー MCF

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
寸法MM6×P1.0
シルバー
内容量1個注文コード01717248品番MCF-6-S
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャストシルバー質量(g)30寸法MM6×P1.0表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01717248
2019-01-24
用途: 工作部品として

小型でもレバーが亜鉛ダイキャスト製なのでしっかりしています。
狭い箇所でも小回りが利いてクランプ機能を果たします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする