曜日別特売
MCFS-6-S ミニクランプレバー(ステン) MCFS MIYOSHI(小西製作所) 01717336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCFS-6-S ミニクランプレバー(ステン) MCFS MIYOSHI(小西製作所) 01717336
MCFS-6-S ミニクランプレバー(ステン) MCFS MIYOSHI(小西製作所) 01717336

ミニクランプレバー(ステン) MCFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
寸法MM6×P1.0
シルバー
内容量1個注文コード01717336品番MCFS-6-S
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法MM6×P1.0シルバー質量(g)30取付穴径(mm)M6形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする