※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ダイアルラウンドノブ MDRK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
65
65
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01718797
品番
MDRK-65
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
19
寸法d(Φmm)
35
寸法d1(Φmm)
25
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
32
寸法l(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
アルミニウムAC2B
取付部
センター穴
材質
(インサートボス)鋼材SUM22
質量(g)
270
種類
丸形
表面処理(本体)
シルバーハンマートン塗装
寸法M
M5×P0.8