MKF-6-B マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所) 01719122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKF-6-B マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所) 01719122
MKF-6-B マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所) 01719122

マッシュルームノブ(めねじ) MKF

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM6
寸法D(Φmm)25
取付長(mm)11
内容量1個注文コード01719122品番MKF-6-B
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
寸法MM6×P1.0質量(g)9寸法H(mm)21寸法D(Φmm)25寸法T(mm)11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20寸法d(Φmm)14取付部めねじ色(本体)黒色ねじの呼びM6取付長(mm)11材質(取付部)黄銅C3604B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01719104
2019-11-04
用途: うち蓋に付けました

小さくて厚みのないものを探していました。ちょうどよいサイズで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする