MRG-6-16 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRG-6-16 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719235
MRG-6-16 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719235

ミニ回転グリップ MRG

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法d(mm)8
寸法MM6×P1.0
寸法l(mm)12
寸法D16
内容量1個注文コード01719235品番MRG-6-16
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM6×P1.0質量(g)20寸法d(mm)8寸法l(mm)12寸法D16使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F1.5寸法L23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01719208
2024-03-06
用途: 大型巻尺のハンドル修理

このサイズはなかなか店には置いていないので、助かりました。

対象商品 : 01719217
2018-03-04
用途: 回転ダイヤルのノブとして使用

ネジ径が8mmでダイヤル側のネジ穴にあわせて購入。
高さがないので、持ちやすくグリップ部分が回転するの良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする