※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ミニ回転グリップ(ステン) MRGS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
6
6
8
10
12
寸法M
M5×P0.8
M5×P0.8
M6×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.5
寸法l(mm)
9
9
12
13
18
寸法D
12
12
13
14
16
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01719262
品番
MRGS-5
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
寸法M
M5×P0.8
質量(g)
10
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
9
寸法D
12
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
1.5
寸法L
18