曜日別特売
NRP-80 フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所) 01720748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRP-80 フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所) 01720748
NRP-80 フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所) 01720748

フェノール樹脂製ハンドル車 NRP

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)18
内容量1個注文コード01720748品番NRP-80
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂質量(g)100寸法d(mm)18材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法l(mm)10寸法h(mm)13スポーク数3寸法D80寸法R28.5寸法H36寸法L24寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01720748
2020-01-27
用途: 冶具の作業効率の向上
株式会社グリッド技研

ハンドルを回す取手にタップが切ってあれば後作業がなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする