※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
フェノール樹脂製ハンドル車 NRP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
34
18
25
30
32
34
39
44
54
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01720784
品番
NRP-160
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
450
寸法d(mm)
34
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法l(mm)
16
寸法h(mm)
18
スポーク数
3
寸法D
160
寸法R
63
寸法H
54
寸法L
34
寸法M
M10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。