※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
セルフロックオーバルグリップ OG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
14
14
17
20
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721064
品番
OG-30
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
9
寸法d(mm)
14
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法l(mm)
21
材質(インサート)
白色ナイロン樹脂
寸法D
20
寸法L
31
寸法d1
8