※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
取付穴径(mm)
M6
M6
M8
M10
M12
寸法L1(mm)
32
32
49
69
38
58
83
46
71
106
57
92
132
取付長(mm)
12
12
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721222
品番
OGL-6×63-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
14
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
31
寸法d(Φmm)
8
寸法l(mm)
12
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
12
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
32
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
寸法M
M6×P1.0