※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M12
M6
M8
M10
M12
寸法L1(mm)
57
32
49
69
38
58
83
46
71
106
57
92
132
取付長(mm)
30
12
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721317
品番
OGL-12×125-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
38
寸法D1(mm)
23
寸法L(mm)
125
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
68
寸法d(Φmm)
14
寸法l(mm)
30
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
30
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
185
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
寸法M
M12×P1.75