曜日別特売
OGL-12×160-SUS オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01721326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGL-12×160-SUS オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01721326
OGL-12×160-SUS オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01721326

オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M12
寸法L1(mm)92
取付長(mm)30
内容量1個注文コード01721326品番OGL-12×160-SUS
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D(mm)38寸法D1(mm)23寸法L(mm)160寸法L1(mm)92寸法L2(mm)68寸法d(Φmm)14寸法l(mm)30種類グリップレバー取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)30材質(本体)黒色フェノール樹脂質量(g)265材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303寸法MM12×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01721238
2019-07-29
用途: スライサー機械のレバーに使用
製造業

最初に注文した際、部品のサイズが合わずに再度購入。画像が大きくなれば
いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする