MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721378
品番
P-100-N
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
0.63
寸法d(mm)
30
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
9
寸法h(mm)
15
スポーク数
3
寸法D
100
寸法R
40
寸法H
40
寸法L
25
寸法M
M5×P0.8