曜日別特売
P-160-N 朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所) 01721414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-160-N 朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所) 01721414
P-160-N 朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所) 01721414

朝顔型ハンドル車 P-N

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)38
寸法D160
内容量1個注文コード01721414品番P-160-N
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類朝顔材質鋳鉄FC200質量(kg)1.28寸法d(mm)38表面処理クロムメッキ寸法l(mm)15寸法h(mm)18スポーク数3寸法D160寸法R67寸法H49寸法L33寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01721362
2024-07-29
用途: JIGに使用
製造業

軸用の穴あけ加工を行なってもメッキが剥がれることがなく、よかったと思います

対象商品 : 01721378
2017-02-24
用途: 弊社、製品に追加工して取付けています。
株式会社千代田製作所

品質外観とも満足です。
価格が他社より安いのでこれからもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする