※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
朝顔型ハンドル車 P-N
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
68
20
22
25
30
35
38
40
45
48
53
56
57
67
68
75
82
102
寸法D
400
50
63
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
497
630
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721502
品番
P-400-N
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
9.48
寸法d(mm)
68
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
22
寸法h(mm)
32
スポーク数
5
寸法D
400
寸法R
176
寸法H
85
寸法L
52
寸法M
M16×P2.0