※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
パネルブラックハンドル PBHF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
14.6
14.6
33.1
47.3
56.4
109.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01721545
品番
PBHF-1
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法S(mm)
6
寸法l(mm)
8
材質
黄銅C3604
質量(g)
14.6
寸法D
40
寸法H
22
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
特殊潤滑剤コーティング
寸法L
46
寸法M
M4×P0.7