PBHF-2 パネルブラックハンドル PBHF MIYOSHI(小西製作所) 01721554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBHF-2 パネルブラックハンドル PBHF MIYOSHI(小西製作所) 01721554
PBHF-2 パネルブラックハンドル PBHF MIYOSHI(小西製作所) 01721554

パネルブラックハンドル PBHF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)33.1
内容量1個注文コード01721554品番PBHF-2
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
寸法S(mm)8寸法l(mm)10材質黄銅C3604質量(g)33.1寸法D60寸法H22付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理特殊潤滑剤コーティング寸法L66寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする