※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ピラーグリップ PG
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
黒色フェノール樹脂
寸法D
31
寸法M
M12×P1.75
注文コード
01737487
品番
PG-100
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
102
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
58
寸法l1(mm)
8(±0.5)
材質
黒色フェノール樹脂
質量(g)
90
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D
31
寸法M
M12×P1.75