※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ピラーグリップ PG
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
寸法D
18
注文コード
01737505
品番
PG-40 N
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
15
寸法l(mm)
25
材質
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
8
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法E
28
寸法D
18
寸法C
8
寸法L
40