曜日別特売
PGL-10×125-SUS ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01737715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGL-10×125-SUS ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01737715
PGL-10×125-SUS ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus MIYOSHI(小西製作所) 01737715

ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
寸法L1(mm)51
取付長(mm)25
内容量1個注文コード01737715品番PGL-10×125-SUS
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法MM10×P1.5質量(g)130寸法L(mm)125寸法L1(mm)51寸法D(mm)25材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー寸法D1(mm)20寸法l(mm)25寸法L2(mm)74寸法d(Φmm)12取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする