曜日別特売
PK-63×50 エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所) 01738004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-63×50 エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所) 01738004
PK-63×50 エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所) 01738004

エンプラノブ(おねじ) PK-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12注文コード01738004品番PK-63×50
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法D(Φmm)63寸法D1(Φmm)26寸法H(mm)40寸法L(mm)50寸法d(Φmm)21寸法h(mm)21寸法h1(mm)19寸法l(mm)19ねじの呼びM12材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22取付長(mm)50取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色質量(g)160種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM12×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする