曜日別特売
PK-80×40-SUS エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-80×40-SUS エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738135
PK-80×40-SUS エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738135

エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM16注文コード01738135品番PK-80×40-SUS
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法D(Φmm)80寸法D1(Φmm)32寸法H(mm)50寸法L(mm)40寸法d(Φmm)25寸法h(mm)25寸法h1(mm)25寸法l(mm)23ねじの呼びM16材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)40取付部おねじ(段付)質量(g)270種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色寸法MM16×P2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01738108
2021-04-14
用途: 機械工具と工具の連結固定用にチョイス
米窯農・林・水産業

ボルト径12㎜で持ち手ノブサイズが80㎜有ると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする