PK-63-R エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-63-R エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738266
PK-63-R エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738266

エンプラノブ(リーマー穴) PK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)63
取付長(mm)23
内容量1個注文コード01738266品番PK-63-R
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6質量(g)90種類多角形寸法H(mm)40使用温度(℃)max80 min-20寸法D(Φmm)63表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法d(Φmm)21寸法h1(mm)20寸法d2(Φmm)12取付部リーマー穴寸法h(mm)21寸法l1(mm)23色(本体)黒色取付長(mm)23材質(取付部)鋼材SUM22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする