QA-200-N ストレートクランクハンドル QA-N MIYOSHI(小西製作所) 01738896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QA-200-N ストレートクランクハンドル QA-N MIYOSHI(小西製作所) 01738896
QA-200-N ストレートクランクハンドル QA-N MIYOSHI(小西製作所) 01738896

ストレートクランクハンドル QA-N

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)43
内容量1個注文コード01738896品番QA-200-N
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法D1(mm)24寸法d(mm)43寸法h(mm)20寸法l(mm)43材質鋳鉄FCD450質量(g)780表面処理透明防錆塗装寸法D48寸法R200寸法H49寸法L236寸法MM12×P1.75
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01738887
2024-08-23
用途: JIGの操作ハンドルに使用
製造業

JIGの操作ハンドルに使用しましたが、ボスに充分な寸法があり削り出して最終形状にできました 鋳物の状態はよかったです ハンドル部部にねじ切りがありましたが、なしのものがあると助かります

対象商品 : 01738853
2023-10-24
用途: ボール盤の修理
製造業

ボール盤のVベルトを張るレバーが破損し、代替に使用 サイズが多く選択が容易 軸の穴加工は材料がWEBに明記されていたので適切な切削速度が得られました

対象商品 : 01738905
2019-12-10
用途: 操作ハンドルとして使用
製造業

製品としてとても満足しております。要望としてハンドルの長さが長いタイプも製作して欲しい長さ300mm、400mmなど

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 01738896
2023-01-29
用途: 部品作成のJIGに使用
製造業

ハンドル根本には穴が空いていないので自由に加工ができますが、ハンドル側はすでにねじの加工がされていました。自由な加工ができるようにナジ穴がないバリエーションがあると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする