曜日別特売
QB-200-N ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所) 01738984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QB-200-N ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所) 01738984
QB-200-N ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所) 01738984

ストレートクランクハンドル QB-N

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法d(mm)43
内容量1個注文コード01738984品番QB-200-N
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法D1(mm)24寸法d(mm)43寸法h(mm)20寸法l(mm)43材質鋳鉄FCD450質量(g)630表面処理透明防錆塗装寸法D48寸法R200寸法H49寸法L236寸法K22寸法MM12×P1.75
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01738966
2022-11-24
用途: マシンバイス用
本田4輪開発センター

中古バイスにはハンドルがないのがほとんどなので これでバッチリ

対象商品 : 01738914
2021-10-27
用途: 子供相手のおもちゃ作り

鋳造の頑丈さが気に入っています。この次は1段大きいものを使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする