曜日別特売
RP-100-N フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所) 01739264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP-100-N フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所) 01739264
RP-100-N フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所) 01739264

フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)25
内容量1個注文コード01739264品番RP-100-N
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂質量(g)190寸法d(mm)25材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法l(mm)10寸法h(mm)15スポーク数3寸法D100寸法R37.5寸法H41寸法L27寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01739255
2018-02-10
用途: レクソン小型ボール盤の上下ハンドル

ハンドル中心に8mmの穴を開けて小型ボール盤のハンドルを交換。
中心部の金属が硬くて加工に時間が掛かった。
直径80mmを購入したが100mmでも良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする