SDP04-VL-2.5B デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所) 01741136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDP04-VL-2.5B デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所) 01741136
SDP04-VL-2.5B デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所) 01741136

デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピッチ2.5
内容量1個注文コード01741136品番SDP04-VL-2.5B
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。

材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向ピッチ2.5質量(g)501回転表示002.5仕様文字盤位置/垂直スピンドル用、最大回転スピード(r/min)500、小数点位置000.0(標準在庫品)
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする