SDP09-VL-10.0-N デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所) 01741924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDP09-VL-10.0-N デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所) 01741924
SDP09-VL-10.0-N デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所) 01741924

デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様ピッチと小数点位置/10.0、文字盤位置/垂直スピンドル用、最大回転スピード(r/min)/150注文コード01741924品番SDP09-VL-10.0-N
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。

材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN1回転表示001.00使用温度(℃)max.+80仕様ピッチと小数点位置/10.0、文字盤位置/垂直スピンドル用、最大回転スピード(r/min)/150
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする