寸法D(mm)19寸法H(mm)35寸法H1(mm)52寸法H2(mm)57寸法R(mm)70寸法S(mm)12寸法T(mm)12寸法d(Φmm)14寸法l(mm)15.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)12回し半径(mm)70材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数20色レッド質量(g)117~127表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM8×P1.25