曜日別特売
SFS-8-O ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所) 01744042

ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8オレンジ注文コード01744042品番SFS-8-O
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(mm)19寸法H(mm)25寸法H1(mm)42寸法H2(mm)47寸法R(mm)70寸法S(mm)12寸法T(mm)12寸法d(Φmm)14寸法l(mm)5.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)12回し半径(mm)70材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数20オレンジ質量(g)110~120表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする