※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
色
レッド
注文コード
01744137
品番
SFS-12-R
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
37
寸法H1(mm)
59
寸法H2(mm)
65
寸法R(mm)
95
寸法S(mm)
15
寸法T(mm)
17
寸法d(Φmm)
19
寸法l(mm)
8.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
95
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
24
色
レッド
質量(g)
310~350
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M12×P1.75