曜日別特売
SFSS-4 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSS-4 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744478
SFSS-4 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744478

オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSSSFSS-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は取付穴径・寸法Hなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
寸法H(mm)
21.5
注文コード
01744478
品番
SFSS-4
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
9
寸法H(mm)
21.5
寸法H1(mm)
32.5
寸法H2(mm)
36.5
寸法R(mm)
40
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法l(mm)
6.5
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
40
形状
L字形
歯数
16
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
質量(g)
33~38
種類
クランプレバー
表面処理(レバー部)
電解研磨
取付部
めねじ
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
寸法M
M4×P0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする