曜日別特売

ウイングハンドル 鍵付

ウイングハンドル 鍵付 - ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 - ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 - ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 - ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 - ジョー・プリンス竹下

・左右兼用型です。
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
・防水規格:IPX3相当
・防塵シャッター付
・互換:PH-58等

用途
配電盤、分電盤、制御盤、設備等
付属品
鍵2本、専用止金1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装
取付板厚(mm)
~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵
内容量
1個
注意
※・同一鍵仕様のみの取り扱いです。
※【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットへ取り付ける向きを変えて下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783859PCH-31-KA
¥1,310
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする