曜日別特売
SFSS-10 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSS-10 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744514
SFSS-10 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744514

オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSSSFSS-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は取付穴径・寸法Hなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
寸法H(mm)
33
注文コード
01744514
品番
SFSS-10
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
16
寸法H(mm)
33
寸法H1(mm)
57
寸法H2(mm)
61
寸法R(mm)
80
寸法T(mm)
14
寸法d(Φmm)
16
寸法l(mm)
10
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
80
形状
L字形
歯数
22
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
質量(g)
200~230
種類
クランプレバー
表面処理(レバー部)
電解研磨
取付部
めねじ
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
寸法M
M10×P1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする